Thermador - Mitigeur bain-douche Amanzi graphite mat - AMZ30GM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - gris
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - autre
entraxe - 150 mm
saillie, écoulement - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830122324
Réf. Sonepar
00928012232
Réf. Fournisseur
AMZ30GM
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
gris
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
autre
entraxe:
150 mm
saillie, écoulement:
180 mm
Mitigeur bain-douche. Pose murale. Cartouche céramique Ø 35 mm. Inverseur manuel. Graphite mat
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.