Thermador - Mitigeur bidet. Cartouche céramique Ø 35 mm C3. Vidage ABS - VOD40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
hauteur de montage totale - 110 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830039974
Réf. Sonepar
00928003997
Réf. Fournisseur
VOD40
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
hauteur de montage totale:
110 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
50 mm
saillie, écoulement:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.