Thermador - Mitigeur douche. Norme NF. Cartouche céramique Ø35mm. Chromé - MPL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entraxe - 150 mm
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
avec coupleurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830086886
Réf. Sonepar
00928008688
Réf. Fournisseur
MPL20
Marque
Thermador
entraxe:
150 mm
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
avec coupleurs:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Mitigeur douche. Norme NF. Cartouche céramique Ø35mm. Chromé
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


