Thermador - Mitigeur encastré mural lavabo Noir. Gamme PACT - PACT155N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur encastré mural lavabo Noir. Gamme PACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux lavabos (encastrement mural) - Oui

  • kit de finition matériaux - laiton

  • saillie, écoulement - 165 mm

  • avec appareil de fixation pour installation murale - Oui

  • profondeur de montage - 60...72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830124595

Réf. Sonepar

00928012459

Réf. Fournisseur

PACT155N

Réf. Commerciale

Thermador

adapté aux lavabos (encastrement mural):

Oui

kit de finition matériaux:

laiton

saillie, écoulement:

165 mm

avec appareil de fixation pour installation murale:

Oui

profondeur de montage:

60...72 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

Mitigeur encastré mural lavabo Noir. Gamme PACT

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.