Thermador - Mitigeur évier. Bec haut. Cartouche céramique Ø 35 mm. Chromé. NF - MPL13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
raccordement avance - filetage extérieur
embout du robinet - ouvert
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830086855
Réf. Sonepar
00928008685
Réf. Fournisseur
MPL13
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
chrome
raccordement avance:
filetage extérieur
embout du robinet:
ouvert
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
prise d'eau extensible avec douchette:
Oui
hauteur de montage totale:
354 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
281 mm
saillie, écoulement:
208 mm
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.