Thermador - Mitigeur haut pour évier. Kome Inox massif - KOM135NX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - acier inoxydable (inox)
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 410 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 255 mm
saillie, écoulement - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830138226
Réf. Sonepar
00928013822
Réf. Fournisseur
KOM135NX
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
acier inoxydable (inox)
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
410 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
255 mm
saillie, écoulement:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.