Thermador - Mitigeur haut pour évier. Kome laiton brossé - KOM135LB

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour évier. Kome laiton brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - laiton

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 410 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 255 mm

  • saillie, écoulement - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830138219

Réf. Sonepar

00928013821

Réf. Fournisseur

KOM135LB

Marque

Thermador

couleur de base:

laiton

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

410 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

255 mm

saillie, écoulement:

200 mm

Mitigeur évier bec haut type "col de cygne" - Laiton brossé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.