Thermador - Mitigeur haut pour lavabo Dour noir - vidage clic-clac laiton assorti - DOU17N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour lavabo Dour noir - vidage clic-clac laiton assorti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - noir

  • traitement de la surface - autre

  • hauteur de montage totale - 298 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 245 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122454

Réf. Sonepar

00928012245

Réf. Fournisseur

DOU17N

Réf. Commerciale

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

noir

traitement de la surface:

autre

hauteur de montage totale:

298 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

245 mm

saillie, écoulement:

151 mm

Mitigeur / Robinet pour lavabo. Série Design carré. Haut. Cartouche céramique Ø 35 mm. Noir

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.