Thermador - Mitigeur haut pour lavabo Wossa noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assor - WOS17N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau robinet - laiton
couleur de base - noir
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 260 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830087012
Réf. Sonepar
00928008701
Réf. Fournisseur
WOS17N
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
noir
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
260 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
205 mm
saillie, écoulement:
137 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


