Thermador - Mitigeur JRG34 1"1/2 45/65°Cen L,sans raccord 12,2 m3/h - JRG3400956 - JRG344055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
plage de réglage de la température d'eau chaude - 45...65 °C
dimension de raccordement alimentation - 1 1/2 pouces
raccordement pour pompes - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830014384
Réf. Sonepar
00928506294
Réf. Fournisseur
JRG344055
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
autre
plage de réglage de la température d'eau chaude:
45...65 °C
dimension de raccordement alimentation:
1 1/2 pouces
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
autre
matériau de la poignée:
métal
set de rallonges disponible:
Oui
thermostatique:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
blocage de température (38 °C):
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
352 l/min
fonction de démarrage à froid:
Oui
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.