Thermador - Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"MMréglage et désinfection Kvs 10,6 m3/h - 600063

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"MMréglage et désinfection Kvs 10,6 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • plage de réglage de la température - 20...85 °C

  • fonction de désinfection - module d'extension thermostatique

  • type raccordement 1 - autre

  • débit minimal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615530605

Réf. Sonepar

00928003282

Réf. Fournisseur

600063

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

plage de réglage de la température:

20...85 °C

fonction de désinfection:

module d'extension thermostatique

type raccordement 1:

autre

débit minimal:

Oui

avec indicateur:

Oui

avec thermomètre:

Oui

valeur KVS:

10.6

longueur raccordement 1:

159 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Mitigeur électronique 1"MM Legiomix ®, désinfection thermique Pmax 10 bar, Tmax 100°C Régulation 20-85°C, Désinfection 40-85°C- 230 V IP65, Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.