Thermador - Mitigeur LEGIOMIX 24V MODBUS 3/4''MMreglage et désinfection Kvs 8,4 m3/h - 600054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude - 20...85 °C
dimension de raccordement alimentation - 3/4 pouce
raccordement pour pompes - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830084127
Réf. Sonepar
00928008412
Réf. Fournisseur
600054
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude:
20...85 °C
dimension de raccordement alimentation:
3/4 pouce
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
3/4 pouce
avec coupleurs:
Oui
matériau de la poignée:
autre
thermostatique:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
blocage de température (38 °C):
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
242 l/min
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.