Thermador - Mitigeur medium pour lavabo Dilo chromé - vidage clic-clac ABS NF - DIL16

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur medium pour lavabo Dilo chromé - vidage clic-clac ABS NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - chrome

  • traitement de la surface - chromé

  • hauteur de montage totale - 185 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122539

Réf. Sonepar

00928012253

Réf. Fournisseur

DIL16

Réf. Commerciale

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

traitement de la surface:

chromé

hauteur de montage totale:

185 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

140 mm

saillie, écoulement:

140 mm

Mitigeur lavabo medium chromé. Série DILO. CartoucheØ35mm. Vidage clic-clac ABS

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.