Thermador - Mitigeur modulable pour lavabo Madi noir-chromé - vidage clic-clac ABS - MPL15FLEXNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau robinet - laiton
couleur de base - chrome
traitement de la surface - chromé
hauteur de montage totale - 270 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830113452
Réf. Sonepar
00928011345
Réf. Fournisseur
MPL15FLEXNE
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
traitement de la surface:
chromé
hauteur de montage totale:
270 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
180 mm
saillie, écoulement:
140 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


