Thermador - Mitigeur monotrou pour bain-douche Voda NF C2 chromé - VOD32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
nombre de trous de robinetterie - 1 trou
embout du robinet - ouvert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830040932
Réf. Sonepar
00928004093
Réf. Fournisseur
VOD32
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
embout du robinet:
ouvert
saillie, écoulement:
112 mm
avec commutation:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


