Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur pour avabo Jezio graphite mat - vidage clic-clac ABS coupelle métal ass - JEZ15GM

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour avabo Jezio graphite mat - vidage clic-clac ABS coupelle métal ass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - gris

  • traitement de la surface - autre

  • nombre de trous de robinetterie - 1 trou

  • raccordement avance - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122249

Réf. Sonepar

00928012224

Réf. Fournisseur

JEZ15GM

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

gris

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

raccordement avance:

filetage intérieur

embout du robinet:

ouvert

hauteur de montage totale:

137 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

80 mm

saillie, écoulement:

102 mm

Mitigeur lavabo bas JEZIO graphite

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.