Thermador - Mitigeur pour bain-douche Auga NF chromé - AGA300

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour bain-douche Auga NF chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • entraxe - 150 mm

  • saillie, écoulement - 141 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099893

Réf. Sonepar

00928009989

Réf. Fournisseur

AGA300

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

entraxe:

150 mm

saillie, écoulement:

141 mm

Mitigeur bain et douche. Pose murale. Norme NF. Cartouche céramique Ø35 mm

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.