Thermador - Mitigeur pour bain-douche Ruwa chromé - RUW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
entraxe - 150 mm
saillie, écoulement - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122218
Réf. Sonepar
00928012221
Réf. Fournisseur
RUW30
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
entraxe:
150 mm
saillie, écoulement:
155 mm
Mitigeur bain et douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Cartouche céramique Ø35mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


