Thermador - Mitigeur pour bain-douche Thuk NF C2 chromé - THU30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
entraxe - 150 mm
saillie, écoulement - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830047139
Réf. Sonepar
00928004713
Réf. Fournisseur
THU30
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
entraxe:
150 mm
saillie, écoulement:
150 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.