Thermador - Mitigeur pour bain-douche Voda NF C2 chromé - VOD30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
entraxe - 150 mm
nombre de trous de robinetterie - 2 trou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830039967
Réf. Sonepar
00928003996
Réf. Fournisseur
VOD30
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
entraxe:
150 mm
nombre de trous de robinetterie:
2 trou
saillie, écoulement:
150 mm
avec commutation:
Oui
avec coupleurs:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.