Thermador - Mitigeur pour douche Dour laiton brosse - poignée verticale - DOU21L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entraxe - 150 mm
couleur de base - laiton
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830122508
Réf. Sonepar
00928012250
Réf. Fournisseur
DOU21L
Réf. Commerciale
Thermador
entraxe:
150 mm
couleur de base:
laiton
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
autre
Mitigeur / Robinet de douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Cartouche céramique Ø 25 mm. Or brossé
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.