Thermador - Mitigeur pour douche Jezioro graphite mat - poignée verticale - JEZ20GM

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour douche Jezioro graphite mat - poignée verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraxe - 150 mm

  • couleur de base - gris

  • raccordement avance - filetage intérieur

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122256

Réf. Sonepar

00928012225

Réf. Fournisseur

JEZ20GM

Marque

Thermador

entraxe:

150 mm

couleur de base:

gris

raccordement avance:

filetage intérieur

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

autre

Mitigeur pour douche Jezioro graphite mat - poignée verticale

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.