Thermador - Mitigeur pour douche Thuk NF C2 chromé - poignée verticale - THU20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entraxe - 150 mm
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8024559643954
Réf. Sonepar
00928004712
Réf. Fournisseur
THU20
Marque
Thermador
entraxe:
150 mm
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
Mitigeur douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.