Thermador - Mitigeur pour évier. Madi NF C3 - chromé - MPL10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour évier. Madi NF C3 - chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • raccordement avance - filetage intérieur

  • embout du robinet - ouvert

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086848

Réf. Sonepar

00928008684

Réf. Fournisseur

MPL10

Réf. Commerciale

Thermador

couleur de base:

chrome

raccordement avance:

filetage intérieur

embout du robinet:

ouvert

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

hauteur de montage totale:

145 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

130 mm

saillie, écoulement:

195 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

Mitigeur évier. Bec standard.Cartouche céramique Ø 35 mm. Chromé. NF

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.