Thermador - Mitigeur pour évier. Thuk NF C3 - chromé - THU10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 166 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 140 mm
saillie, écoulement - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8024559643930
Réf. Sonepar
00928004710
Réf. Fournisseur
THU10
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
166 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
140 mm
saillie, écoulement:
230 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.