Thermador - Mitigeur pour lavabo Amanzi graphite mat - vidage clic-clac ABS assorti - AMZ15GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau robinet - laiton
couleur de base - gris
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 168 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830122300
Réf. Sonepar
00928012230
Réf. Fournisseur
AMZ15GM
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
gris
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
168 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
121 mm
saillie, écoulement:
128 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


