Thermador - Mitigeur pour lavabo Dour noir - vidage clic-clac laiton assorti - DOU14N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau robinet - laiton
couleur de base - noir
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 158 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122447
Réf. Sonepar
00928012244
Réf. Fournisseur
DOU14N
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
noir
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
158 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
105 mm
saillie, écoulement:
117 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


