Thermador - Mitigeur pour lavabo Jezio noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie - JEZ15N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour lavabo Jezio noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - noir

  • traitement de la surface - autre

  • nombre de trous de robinetterie - 1 trou

  • raccordement avance - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086954

Réf. Sonepar

00928008695

Réf. Fournisseur

JEZ15N

Réf. Commerciale

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

noir

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

raccordement avance:

filetage intérieur

embout du robinet:

ouvert

hauteur de montage totale:

137 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

80 mm

saillie, écoulement:

102 mm

Mitigeur pour lavabo Jezio noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.