Thermador - Mitigeur pour lavabo Madi - NF C3 chromé - vidage clic-clac ABS NF - MPL15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau robinet - laiton
couleur de base - chrome
traitement de la surface - chromé
nombre de trous de robinetterie - 1 trou
raccordement avance - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830086879
Réf. Sonepar
00928008687
Réf. Fournisseur
MPL15
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
raccordement avance:
filetage intérieur
embout du robinet:
ouvert
hauteur de montage totale:
137 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
64 mm
saillie, écoulement:
104 mm
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


