Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur pour lavabo Metsi chromé - vidage clic-clac ABS NF - MET150

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour lavabo Metsi chromé - vidage clic-clac ABS NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - chrome

  • traitement de la surface - chromé

  • hauteur de montage totale - 185 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099916

Réf. Sonepar

00928009991

Réf. Fournisseur

MET150

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

traitement de la surface:

chromé

hauteur de montage totale:

185 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

105 mm

saillie, écoulement:

100 mm

Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme N. Cartouche céramique Ø 35 mm. Corps laton. Chromé. Vidage Métal

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.