Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur Thermost. sous lavabo 1/2 - MT1015

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur Thermost. sous lavabo 1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage intérieur

  • avec vanne d'arrêt - Oui

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 25...50 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830022723

Réf. Sonepar

00928506718

Réf. Fournisseur

MT1015

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage intérieur

avec vanne d'arrêt:

Oui

plage de réglage de la température d'eau chaude:

25...50 °C

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1/2 pouce

avec filtre:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

thermostatique:

Oui

limitation de température:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

23 l/min

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

Mitigeur Thermador Caleffi sous lavabo avec 3/4M 25-50°c

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.