Thermador - mitigeur thermostatique bain et douche Thuk NF - THU55

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - mitigeur thermostatique bain et douche Thuk NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • entraxe - 150 mm

  • saillie, écoulement - 164 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8024559642780

Réf. Sonepar

00928004715

Réf. Fournisseur

THU55

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

entraxe:

150 mm

saillie, écoulement:

164 mm

Mitigeur thermostatique bain et douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.