Thermador - mitigeur thermostatique douche Wata NF C3 - double sécurité - corps "froid" - WPL50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entraxe - 150 mm
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
avec coupleurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830046712
Réf. Sonepar
00928004671
Réf. Fournisseur
WPL50
Réf. Commerciale
Thermador
entraxe:
150 mm
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
avec coupleurs:
Oui
limitation de température:
Oui
blocage de température (38 °C):
Oui
boîtier frigorifique:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.