Thermador - Mitigeur Thermostatique Solaire 1"1/4 - MT252333

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur Thermostatique Solaire 1"1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...65 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1 1/4 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830027094

Réf. Sonepar

00928002709

Réf. Fournisseur

MT252333

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

30...65 °C

dimension de raccordement alimentation:

1 1/4 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1 1/4 pouce

avec coupleurs:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

263 l/min

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

Mitigeur collectif solaire Thermador Caleffi 1''1/4 30-65°c

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.