Thermador - Mitigeur thermostatique sous-lavabo 3/8'' M avec clapets et filtre - MTSL12

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur thermostatique sous-lavabo 3/8'' M avec clapets et filtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 35...50 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 3/8 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

  • dimensions du raccordement pour pompes - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830120290

Réf. Sonepar

00928012029

Réf. Fournisseur

MTSL12

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

35...50 °C

dimension de raccordement alimentation:

3/8 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

autre

thermostatique:

Oui

Mitigeur Thermostatique en Laiton 3/8'' M, montage sous-lavabo avec clapet Anti retour et Filtre, Sécurité Anti-brûlure. Support de Montage, réglage +35 à +65°C par clé fournie PN10 homologué ASSE1070 Code Caleffi : 521201 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.