Thermador - Module CIC d'appartement chauffage 120-1200 l/h - 7002551H2

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module CIC d'appartement chauffage 120-1200 l/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 10

  • débit - 0.12...1.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016615586176

Réf. Sonepar

00928005001

Réf. Fournisseur

7002551H2

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

10

débit:

0.12...1.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

3...90 °C

convient pour l'actionneur:

Oui

connexion de l'actionneur:

M30 x 1,5

Module d'appartement chauffage CIC avec prédisposition comptage, 120 - 1200 l/h. Kit d'installation avec manchette d'attente inclu

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.