Thermador - Module Hydr. Condensation 2 circuitspour chaudière à condensation =< 20kW - MHC20A

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module Hydr. Condensation 2 circuitspour chaudière à condensation =< 20kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • température primaire, canalisation montante - 5...95 °C

  • pression de travail max. - 300 kPa

  • capacité de chauffage max. - 20 kW

  • adapté aux chauffages - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123086

Réf. Sonepar

00928012308

Réf. Fournisseur

MHC20A

Marque

Thermador

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

température primaire, canalisation montante:

5...95 °C

pression de travail max.:

300 kPa

capacité de chauffage max.:

20 kW

adapté aux chauffages:

Oui

raccordement avance:

autre

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

raccordement retour:

autre

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

raccordement chauffage avance/retour:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

avec soupape de sûreté:

Oui

vanne de zone:

Oui

hauteur:

450 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

160 mm

Groupe de circulation Chauffagepour Chaudière Murale à Condensation et/ou Basse température P < 20kW DN15/DN20 Pmax 4,5 bar Tmax 95°C sortie directe et régulée avec circulateur Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.