Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Module Spécial Biomasse C1avec circulateur - GHBC1C

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module Spécial Biomasse C1avec circulateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • température primaire, canalisation montante - 5...95 °C

  • pression de travail max. - 1000 kPa

  • capacité de chauffage max. - 34.9 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128807

Réf. Sonepar

00928012880

Réf. Fournisseur

GHBC1C

Marque

Thermador

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

température primaire, canalisation montante:

5...95 °C

pression de travail max.:

1000 kPa

capacité de chauffage max.:

34.9 kW

adapté aux chauffages:

Oui

avec récupérateur de chaleur:

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder:

cuivre soudé

raccordement avance:

autre

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

raccordement retour:

autre

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

raccordement chauffage avance/retour:

autre

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

régulateur:

électronique

régulateur de débit:

Oui

avec soupape de sûreté:

Oui

hauteur:

500 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

160 mm

MODULFIT biomasse 110 chauffage seul avec un circulateur et sans vanne anti-condensation. Assure la séparation hydraulique entre le générateur et le circuit de chauffage.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.