Thermador - Module Spécial Biomasse C2 ACavec 2 circulateurs et vanne anti-cond. - GHBCAC2C

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module Spécial Biomasse C2 ACavec 2 circulateurs et vanne anti-cond.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • température primaire, canalisation montante - 5...95 °C

  • pression de travail max. - 1000 kPa

  • capacité de chauffage max. - 34.9 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128838

Réf. Sonepar

00928012883

Réf. Fournisseur

GHBCAC2C

Marque

Thermador

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

température primaire, canalisation montante:

5...95 °C

pression de travail max.:

1000 kPa

capacité de chauffage max.:

34.9 kW

adapté aux chauffages:

Oui

avec récupérateur de chaleur:

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder:

cuivre soudé

raccordement avance:

autre

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

raccordement retour:

autre

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

raccordement chauffage avance/retour:

autre

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

régulateur:

électronique

régulateur de débit:

Oui

avec soupape de sûreté:

Oui

hauteur:

500 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

160 mm

MODULFIT biomasse 121 chauffage seul avec deux circulateurs et avec vanne anti-condensation. Assure la séparation hydraulique entre le générateur et le circuit de chauffage.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.