Thermador - Module Spécial Biomasse C2 ECSavec 2 circulateurs - chauffage et ECS - GHBCECS2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pompe de circulation d'eau - Oui
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
température primaire, canalisation montante - 5...95 °C
pression de travail max. - 1000 kPa
capacité de chauffage max. - 34.9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830128852
Réf. Sonepar
00928012885
Réf. Fournisseur
GHBCECS2C
Marque
Thermador
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
température primaire, canalisation montante:
5...95 °C
pression de travail max.:
1000 kPa
capacité de chauffage max.:
34.9 kW
adapté aux chauffages:
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
avec récupérateur de chaleur:
Oui
échangeur de chaleur de matériau à souder:
cuivre soudé
raccordement avance:
autre
diamètre nominal alimentation:
3/4 pouce (20)
raccordement retour:
autre
diamètre nominal retour:
3/4 pouce (20)
raccordement chauffage avance/retour:
autre
diamètre du filetage chauffage:
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire:
autre
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
régulateur:
électronique
régulateur de débit:
Oui
avec soupape de sûreté:
Oui
hauteur:
500 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
160 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


