Thermador - Moteur universel 155 ERT avec thermostat433101060010 - ZMV155ERT

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Moteur universel 155 ERT avec thermostat433101060010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 0.35 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1.3 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250025123604

Réf. Sonepar

00928005019

Réf. Fournisseur

ZMV155ERT

Réf. Commerciale

Thermador

débit volumétrique (BEP):

0.35 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1.3 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IP44

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9.8 kPa

volume refoulé max.:

0.95 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

115...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.02 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.009 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

température

régime:

3000 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

2...95 °C

température ambiante:

2...40 °C

homologation ACS:

Oui

MOTEUR UNIV. 155 ERT AV THERM.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.