Thermador - Pack E-SSC 400L moyenne t°-ECS instant.-3 panneaux-fix. toit. inclinée+ access. - PSOLCHECSPBM34


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 400 l
puissance électrique du système - 43 W
surface de capteur - 7.2 m²
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830128609
Réf. Sonepar
00928012860
Réf. Fournisseur
PSOLCHECSPBM34
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
400 l
puissance électrique du système:
43 W
surface de capteur:
7.2 m²
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
plastique
principe de fonctionnement:
thermosiphon
réchauffage:
indirect
tension d'alimentation:
230 V
avec pompe et unité de commande:
Oui
efficacité du collecteur:
57 %
supporte le gel:
Non
installation en façade:
Non
intégration dans toiture en pente:
Non
installation sur toiture en pente:
Non
installation sur toiture terrasse:
Oui
installation portrait:
Oui
longueur de capteur:
1960 mm
largeur de capteur:
3840 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement eau froide sanitaire:
filetage intérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage intérieur
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.