Thermador - POM. DOUCHE 400x400 METAL SLIM - SF114ACR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - POM. DOUCHE 400x400 METAL SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830121488

Réf. Sonepar

00928012148

Réf. Fournisseur

SF114ACR

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

400 mm

POM. DOUCHE 400x400 METAL SLIM CHROME

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.