Thermador - pomme de douche 200mm abs nf - UDE196TD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
avec bras de douche - Non
système d'anticalcaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830105693
Réf. Sonepar
00928010569
Réf. Fournisseur
UDE196TD
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
avec bras de douche:
Non
système d'anticalcaire:
Oui
raccordement:
filetage intérieur
dimension du raccordement fileté (en pouces):
1/2 pouce
diamètre:
200 mm
hauteur:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.