Thermador - pomme de douche 200mm metal 3 noire - SF101ANE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - pomme de douche 200mm metal 3 noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur de base - autre

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • diamètre - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113940

Réf. Sonepar

00928011394

Réf. Fournisseur

SF101ANE

Réf. Commerciale

Thermador

forme:

rond

couleur de base:

autre

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

diamètre:

200 mm

hauteur:

3 mm

pomme de douche 200mm metal 3 noire

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.