Thermador - pomme de douche 200mm metal slim chrome - SF101ACR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
système d'anticalcaire - Oui
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830121433
Réf. Sonepar
00928012143
Réf. Fournisseur
SF101ACR
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
système d'anticalcaire:
Oui
diamètre:
200 mm
hauteur:
3 mm
pomme de douche 200mm metal slim chrome
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.