Thermador - pomme de douche 200x200mm abs - UDE100TD

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - pomme de douche 200x200mm abs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038670

Réf. Sonepar

00928003867

Réf. Fournisseur

UDE100TD

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

200 mm

Pomme de douche. Carrée. Diametre 200x200mm. ABS chromé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.