Thermador - pomme de douche 250mm abs nf - UDE191TD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
avec bras de douche - Non
système d'anticalcaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830105709
Réf. Sonepar
00928010570
Réf. Fournisseur
UDE191TD
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
avec bras de douche:
Non
système d'anticalcaire:
Oui
raccordement:
filetage intérieur
dimension du raccordement fileté (en pouces):
1/2 pouce
diamètre:
250 mm
hauteur:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.