Thermador - Pomme de douche 250mm metal 10 chrome - AGH102TD

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pomme de douche 250mm metal 10 chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • diamètre - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038694

Réf. Sonepar

00928003869

Réf. Fournisseur

AGH102TD

Réf. Commerciale

Thermador

forme:

rond

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

diamètre:

250 mm

hauteur:

10 mm

Pomme de douche. Ronde. Diametre 250mm. Métal 10mm chromé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.