Thermador - Pomme de douche 250x250 metal slim chrome - SF074ACR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pomme de douche 250x250 metal slim chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830121334

Réf. Sonepar

00928012133

Réf. Fournisseur

SF074ACR

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

largeur:

250 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

250 mm

Pomme de douche 250x250 metal slim chrome

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.